曜日別特売
モノタロウ

鉄工ヤスリ 平形

鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ鉄工ヤスリ 平形 - モノタロウ
(48件のレビュー)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。

用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※モノタロウブランドの柄は取り扱いございません。
全12種類を絞り込む
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
全長(mm)
幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
全長(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38770744平・荒150150荒目19515.5
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770753平・荒200200荒目25019.2
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770769平・荒250250荒目31023.2
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770778平・荒300300荒目37027.2
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770787平・中150150中目19515.5
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770796平・中200200中目25019.2
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770805平・中250250中目31023.2
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770814平・中300300中目37027.2
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770823平・細150150細目19515.5
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770839平・細200200細目25019.2
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770848平・細250250細目31023.2
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38770857平・細300300細目37027.2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: スクレパー先端の切削に使用

一番粗いヤツを注文し期待通りに切削しました。ホームセンターにもありますが、モノタロウPB特価で購入したのでコスパ最高です。

2024-10-08
用途: モノタロウさんの「金属鋸刃 刈払機用 4枚刃」の目立て

草刈り機に「金属鋸刃 刈払機用 4枚刃 MKK230-4P」を使用しており、その目立て用です。ヤスリ柄に刺し込んで使用し、刃がいつも切れる状態に出来、作業効率も上がります。

2024-09-26
用途: 切断面をなめらかに整える。木材の曲線的加工
教育・研究機関

普通に使えそうですが、あ
対応する握り手の品番か、適応する穴の直径を明示してほしいです

3が参考にしています
対象商品 : 38770787
2024-06-19
用途: バリの処理
サービス業

カットした鋼材のバリを安全のために鉄工ヤスリで対応をする際に使用しました。大きなバリではなくどちらかというと軽く角を無くすためなのでちょうど良い感じです。

対象商品 : 38770796
2024-02-12
用途: アクリルの切削
その他業種

平面度が少し低く波打ってはいるものの値段を考えれば十二分。
切削力自体は他のものと変わらないのでおススメ。

2が参考にしています
対象商品 : 38770769
2024-04-11
用途: 草刈刃(3枚刃)の目立て
農・林・水産業

目が粗いのですぐに目立てができます。刃の減りは早いですが草刈時間を損ないません。

対象商品 : 38770753
2024-02-19
用途: 穴拡大、バリ取り

穴拡大及びバリ取りに使いました。とてもよく削れて良かったです。

対象商品 : 38770796
2024-04-12
用途: 手道具の仕上げ
ken-oneworks-studio

メーカー品とは遜色なく使用しています。目立て?をする手間を考えたら廉価で購入できるのは有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする