曜日別特売
モノタロウ

テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用

テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 - モノタロウ
(28件のレビュー)

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。

用途テープカットに内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ芯内径(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37176038-ネイビー5076.2プラスチック
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 梱包作業等に使用
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

気に入った点が2点あります。
①テープが切りやすい(斜めの刃が力を入れずに楽に切れます)
②貼った場所をゴシゴシこすらずに済む(段ボールを押さえながら貼れるので手際よく作業できます)
今までのテープカッターより、とても使いやすくなりました。
置いた場所が判りやすいようもう少し目立つ色でもよいなと感じました。

2025-08-02
用途: ダンボール梱包用に使っている
木工房KUSAKABE

確かにサクサク切れて使いやすい。そうでないものは刃が荒くてなかなかきれなかったのでこれを購入してよかった

1が参考にしています
2025-07-20
用途: 梱包時使用
株式会社永代製作所

買ってよかった
切れたテープも次に使いやすく残って作業がはかどりました

対象商品 : 37176038
2025-01-11
用途: 梱包に
卸売・小売業

コレを使う前は何を使ってもたいして変わりないと思っていました。でも、コレを使ってしまったらもう他のは使いたくない!!ってくらいに使いやすいです。

2が参考にしています
2024-10-12
用途: 梱包
サービス業

少し安いタイプも使いましたがすぐ壊れたのでこちら購入しました。
作りがしっかりして良かった。

対象商品 : 37176038
2023-05-14
用途: 梱包作業に使用
チョコカンパニー 竹中

一度、テープをセットすると簡単に外れないので安心して使うことが出来ます。
テープの切れうあじも良く満足しています。

2023-05-30
用途: 梱包時
吉田商事自動車・二輪車・自転車関連業

ダイソーの透明テープに使用したら粘着力が強くないのでストレスがなく非常に使いやすいです

2が参考にしています
2023-01-06
用途: 梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ試したがこれはとても切れ味が良い。歯が斜めになっているのが功を奏している。価格も安くリピートしてますし,引越する友人にプレゼントして好評を得ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする