モノタロウ

カートリッジフィルター PPS 20インチ

カートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチ - モノタロウ
(3件のレビュー)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ内容量1本
注意
※流量は70~90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403034371μm1
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
403034465μm5
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4030345510μm10
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4030346420μm20
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4030347350μm50
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303446
2021-01-14
用途: 井戸に使用

井戸からボイラー間のプレフィルターで使用してます。錆臭が酷かったのですが殆ど感じなく水圧も保ててます。非常に良いので、水圧が下がるか1年経過で交換予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 40303455
2021-01-26
用途: 溶液の再生
株式会社吉成産業

今までも何本か購入しております、今後も利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 40303437
2021-08-29
用途: ダメでした。
北利ん道卸売・小売業

フィルターですが自分の勘違いで一枚物の巻きだと思ってました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする