モノタロウ

ケース一式 ROメンブレンフィルター用

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 - モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用 - モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用 - モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
青色チューブ:原水用
白色チューブ:RO水用
黒色チューブ:排水用

その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※水道水で利用の場合、前段にて活性炭フィルターを通して残留塩素を除去して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40553863MRFC
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 交換方法.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 井戸水の浄水
有限会社エスシーエス

今まで使っていた浄水器の交換部品として簡単に使えた。

対象商品 : 40553863
2023-02-26
用途: 熱帯魚の浄水器

安価な割にニードルバルブ付きでRO水排水の調整がしやすい。

2020-08-04
用途: 井戸から飲料水の製造
オスカーホテルス

他社製品の使用経験は有りませんが、硝酸塩等の汚染物質除去には、十分に満足しています。装着部品も良い作りです

1が参考にしています
対象商品 : 40553863
2020-09-08
用途: 良い
製造業

使用上、何の問題もなし。
強いて言えばケースを開けるレンチを付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「Needle Valve」と付いてある所から伸びているチューブは何でしょうか。
回答:
排水調節ニードルのチューブでございます。
2024-06-18
質問:
濾過されたRO水は排水弁側から出るのですか。
回答:
左側に二箇所排水部がございまして、
それぞれ純粋(RO水)、濃縮排水でございます。
2024-06-18
質問:
適合するROメンブレンフィルターサイズ、型番等教えてください。
回答:
「ROメンブレンフィルター」は下記の商品でございます。

モノタロウ ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)
注文コード 40303525 品番 MRM125
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/4030/3525/
2024-06-18
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする