モノタロウ

フィルター ケース一体型

フィルター ケース一体型 - モノタロウフィルター ケース一体型 - モノタロウフィルター ケース一体型 - モノタロウフィルター ケース一体型 - モノタロウフィルター ケース一体型 - モノタロウフィルター ケース一体型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。

用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1内容量1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303489MOM-CGL10
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303498MOM-PF55
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303498
2021-07-22
用途: RO浄水器の消耗品交換
サービス業

このパーツだけではありませんが、水質が75→3まで良くなりました。次回交換時にもリピートしようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする