曜日別特売
モノタロウ

ハンディちりとり

ハンディちりとり - モノタロウハンディちりとり - モノタロウハンディちりとり - モノタロウハンディちりとり - モノタロウ
(32件のレビュー)

プラスチック製で非常に軽いちりとりです。

用途清掃でのゴミ受けにグレー材質ポリプロピレン質量(g)約152繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35089697M73B-BR約249×330×106
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 家まわりの掃除に
飲食業

家まわりの掃除に箒とセットで買いました。ぱぱっと掃除してしまいたいので助かってます。

2025-12-07
用途: 掃除
農・林・水産業

ホウキ 化繊 短柄をカッターで加工するとハンディーちりとりが 箒の柄にセットできます。非常に便利です。コスパも良いので助かります。

対象商品 : 35089697
2025-12-25
用途: 掃除用
その他業種

安くても使いがっても良く、しっかりしています。満足。

2025-08-08
用途: 使い方にコツは必要ですが安価で良い掃除道具です
個人のお客様

床面に当てる部分に製造時に歪みが有るため
掃除物を掃き入れる時に少し下に向かって
チリトリを押さえないといけない一面は有ります
が、そのコツさえつかめば問題無く使用可能
です。価格的にも安価で遠慮無く使える所が
良いですね(^^♪

対象商品 : 35089697
2025-08-27
用途: 木屑の片付け
サービス業

「モノタロウ ホウキ 化繊 短柄」と一緒に購入。
ホウキとの接続(収納?)ギミックがありますが、ブカブカでホウキを保持出来ません。。
ちなみに、ちりとりとしての機能性は問題ありません。

MonotaROからの回答

ほうきチリトリセット 注文コード:13167817(赤シダ)、注文コード:13167826(化繊)、注文コード:13167835(黒シダ)、ほうきとチリトリがセットになった商品もランアップしております。ご検討頂けると幸いです。

2026-01-05
用途: 倉庫の整理
製造業

リピートで購入しました。安価に購入出来て助かります。

対象商品 : 35089697
2025-09-27
用途: 床掃除
卸売・小売業

丈夫で重宝しています。とても良いですよ。最初から紐がついている方がもっと嬉しい。

対象商品 : 35089697
2025-08-27
用途: 子牛の飼槽のそうじに
株式会社高山牧場農・林・水産業

持ち手の先端が手にくいこむのでちょっと痛くて持ちづらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする