モノタロウ

タオルハンガー 伸縮式

タオルハンガー 伸縮式 - モノタロウタオルハンガー 伸縮式 - モノタロウタオルハンガー 伸縮式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

伸縮式のため、コンパクトに収納が出来ます。

用途室内でのタオル干しに材質ハンガー部:ステンレス(SUS201)、パイプ部:ステンレス(SUS201)質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415~685×690×765収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×95×870内容量1個
取扱説明書:
注意
※ハンガー部の開閉時に指を挟まないように注意をしてください。
※暖房器具の前では使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38897216M0702-MH
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38897216
2026-01-23
用途: バスタオル掛け
製造業

少し華奢な造りですが、価格を考えるとまあこんなところでしょう。室内で使うには問題無いです。

対象商品 : 38897216
2021-03-30
用途: 洗濯物を干す
その他業種

組み立ては4本の脚の部分を差し込むだけで簡単です。伸縮式なので、使い勝手が良いです。近くのホームセンターをのぞいてもこんなにシンプルで手軽なものは見つけられませんでした。プラスチックではないので、壊れる心配もなく、長持ちするのではと期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38897216
2020-05-29
用途: タオルや衣服を干すため
MIWA花園花田

伸縮もしっかりしていて丈夫です。
素材も軽くて使いやすい。

対象商品 : 38897216
2022-06-09
用途: 室内干し
自動車・二輪車・自転車関連業

伸縮するので室内干し用に書いましたが造りが華奢です。接合部もやわで室内でしか使えません。屋外ならすぐ曲がりそう。

対象商品 : 38897216
2019-10-29
用途: 洗濯物を干す
建設業・工事業

手袋やタオルなどの軽いものを干すのに使用してますが、少し華奢な気がします。値段相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする