小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。



かなりの重たさになりますが しっかり支えられています。
嵩張る冬物のコートや 小物を載せていましたが 夏の間ズレ落ちることなく 保管できました。
とても良いものです。
品質の割に価格も手頃で、現状10kg程の物を乗せていますがまだまだ余裕。
取り付け簡単、しっかりした足腰、メッシュになっている棚、良く考えられ作られている。
メッシュ棚を追加で並べられる様に、伸ばした細い部分に合うオプション品を選択出来る様にするともっと良い。
長さも幅も理想的でした。
ただ、惜しむらくは
追加の棚板(幅28cm)が
なかなか見つからないこと。
伸ばした棒で
大きく空いた隙間を
活かしたいなぁと思います。
使える場所は限られますが、ちょっとしたモノを保管しておきたい!でも棚をつくるのはめんどうって場所には値段も安くとてもいい製品です。