日本ノート
A5ツインリングノート アンドロジー
サイズ
A5
色
ホワイト
枚数
60枚
材質
特殊紙表紙
寸法(mm)
210×148
内容
7mm罫×25行 止め罫
製本
ツインリング綴じ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063673
SW66W
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください