エレコム
いろはインク/CANON/BCI-351+350/5MP互換
セット内容
インクカートリッジ 各色1個、取扱説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合機種メーカー
適合
種別
インク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34068564
IRH-C351/350XL5
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)
Canon
PI×US MG7530、PI×US MG7530F、PI×US MG7130、PI×US MG6730、PI×US MG6530、PI×US MG6330、PI×US MG5630、PI×US MG5530、PI×US MG5430、PI×US M×923、PI×US iP7230、PI×US iP8730、PI×US i×6830
互換品
顔料
¥6,730
取扱い終了
34068598
IRH-C351/350XL6
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)
Canon
PI×US MG7530、PI×US MG7530F、PI×US MG7130、PI×US MG6730、PI×US MG6530、PI×US MG6330、PI×US iP8730
互換品
顔料
¥7,980
取扱い終了
34068616
IRH-C351/350L6K
6色+350BKセット
Canon
-
互換品
顔料
¥8,870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください