オキナ
小型便箋 静夜思
伝えたい気持ちを手紙に込めて
色
ホワイト
仕様
特殊紙 縦罫9mm 7行
寸法(mm)
82×186
行数
7行
罫幅(mm)
9(縦罫)
紙種
特殊紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34069097
LP992
¥290
¥
279
¥307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください