菅公工業
チュパック NO.5 A2用
仕様
A2用 約70g/本 宛名シール1枚+封緘シール2本
形状
丸筒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×53×53
内寸奥行(mm)
430
内寸幅(mm)
51
外寸法・幅(mm)
53
外寸法・高さ(mm)
53
外寸法・奥行(mm)
480
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
430×51×51
再生紙使用マーク
適合
内寸高さ(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071188
タ258
1
クラフト(薄茶)
クラフト紙
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください