曜日別特売

塩ビT型メニュー立

塩ビT型メニュー立 - 共栄プラスチック塩ビT型メニュー立 - 共栄プラスチック

メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。

透明仕様T型厚さ(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
中紙寸法縦(mm)
中紙寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34071416VT-S.A6足:18A6105150
530489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り27点です
34071425VT-M.B6足:24B6130185
660589
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする