日本ノート
FOB A7Wリングメモ
サイズ
A7
枚数
50枚
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
仕様
ホルダー付・ミシン目入
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:63×109/本文:63×102
行数
12行
罫幅(mm)
6
製本
Wリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071714
E31
¥300
¥
259
¥285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください