日本ノート
FOB A6Wリングメモ無地
サイズ
A6
枚数
50枚
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
無地
仕様
ホルダー付・ミシン目入
質量(g)
73
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:107×134/本文:100×134
製本
Wリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071827
E30
¥360
¥
329
¥362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください