ハンコケース

ハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタ
(4件のレビュー)
寸法(mm)88.0×28.0×18.0質量(g)20内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34077935CPC-3
400
399
439(税込)
当日出荷
34078023CPC-DM/H
600
539
593(税込)
4日以内出荷
34077944CPC-5
400
取扱い終了
34078039CPC-DN/H
600
取扱い終了
34078048CPC-DP/H
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34078048
2024-03-08
用途: 仕事がら、カバンに入れていつも持ち歩いています
学研S-LAND教室教育・研究機関

以前、同じような商品を使っていましたが、ケースは全く新品のままなのに、朱肉がすぐにダメになりました。可愛いケースなので、使い続けられたらいいなと思っています。

対象商品 : 34078023
2023-11-10
用途: 印鑑の収納

思ったよりも大きいですが、シャチハタブランドで お値段も安かった。
プーさんのも買ってしまいました。

対象商品 : 34078023
2023-05-31
用途: 安い

思っていたより大きめでしたが、しっかりした作りでモダンな感じでとても良かったです。
お値段以上でした。

対象商品 : 34077935
2023-04-18
用途: 印鑑の収納
医療・福祉・介護関連業

ばね付きなのでケースを閉める際の具合がパチンと心地よいです。特に使用に問題はなく快適に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする