ゼブラ
おなまえマッキー両用黒
インク色
黒
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/極細字
線幅(mm)
細字1.0/極細字0.5
入数
3本
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079405
P-YYTS7-BK3
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください