SONIC(ソニック)[文具]
ナノピタ ガール 分度器
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。
レースやハートのデザインがカワイイ。
名前シールが付属
仕様
リバーシブル
付属品
名前シール
材質
本体=PMMA
寸法(mm)
90×48×1.5
主要材質
本体=PMMA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34079649
SK-7642
¥150
¥
139
¥153
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください