レイメイ藤井
単語カード ビッグサイズ
2枚のチェックカード(赤・緑)のチェックカードが付いた単語カード
赤(緑)でマーキングしたところにチェックカードをかぶせるとマーキング部分が見えなくなります
枚数
111
縦(mm)
135
横(mm)
45
紙質
表紙/PP、カラーペーパー/タント紙、リング/スチール
製本
カードリングとじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34093667
WD13
¥300
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください