野口興産
ナラシ バッカー
シーリング施工にナラシバッカー!
50mm面は糊付きです。
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
10
内容量
1本
注意
※50mm面糊付き
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
寸法(mm)
密度(g/cm
3
)
発泡倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051195
-
グレイ
70
70×10
0.12
約8倍
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051247
-
グレイ
50
50×10
0.12
約8倍
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34051256
-
ホワイト
50
50×10
0.15
約7倍
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051308
-
グリーン
50
50×10
0.027
約30倍
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051317
-
グレイ
50
50×5
0.12
約8倍
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください