野口興産
ナラシ バッカー
シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
色
ブルー
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
密度(g/cm
3
)
0.1
発泡倍率
約10倍
強度
1.1kg/cm
3
内容量
1本(850mm)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051204
-
60×10
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34051229
-
50(糊付き)×10
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34051238
-
70×10
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051265
-
50(糊付き)×5
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
34051283
-
50(糊付き)×15
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください