野口興産
シルクラバー
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー(グリーン)
寸法(mm)
50×12
刃幅(mm)
850
内容量
1本(850mm)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
密度(g/cm
3
)
発泡倍率
強度
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051335
-
ホワイト
0.15
約7倍
2.0kg/cm
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051344
-
ブルー
0.1
約10倍
1.1kg/cm
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051369
-
グレイ
0.12
約8倍
1.5kg/cm
3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください