野口興産
スプリングラバーナラシ
寸法(mm)
50×10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
刃幅(mm)
密度(g/cm
3
)
発泡倍率
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051353
-
1本(900mm)
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー(グリーン)
グレイ
900
0.15
約7倍
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051378
-
1本(900mm)
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー
ホワイト
900
0.1
約10倍
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34051387
-
1本(850mm)
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー(オレンジ)
ブルー
850
0.12
約8倍
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください