野口興産
スポンジ付 ナラシ
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー
寸法(mm)
50×10
色
グリーン
刃幅(mm)
900
密度(g/cm
3
)
0.15
発泡倍率
約7倍
強度
2.0kg/cm
3
内容量
1本(900mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34051396
-
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください