ユニエポ補修用プライマー(缶)

ユニエポ補修用プライマー(缶) - コニシ

1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。

用途
防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー
樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート
主成分エポキシ樹脂、防錆剤成分硬質1液型エポキシ樹脂主な用途鉄部改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆硬化方式湿気硬化型外観白色粘調液体粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34053898-
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする