ゴムケイプライマー

ゴムケイプライマー - AICA(アイカ工業)
(2件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054519RQ-900P1缶(14kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34054528RQ-900P1缶(3kg)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34054519
2024-03-25
用途: オルティノシートの施工
株式会社 ワンアップ建設業・工事業

大変付きが良くて満足です。
またリピートします。
ありがとうございます。

対象商品 : 34054528
2022-09-16
用途: アイカ工業の粘着化粧シート「オルティノ」の施工時
不動産業

ものすごい匂いがするので防毒マスクは必須と思います。
ユニットバスの模様替えで壁面にシート貼りをし、その粘着シートの専用プライマーとして使用。
色がついているので、塗り残し場所がわかりやすいです。
しっかりくっつきます。ただ、一度貼って剥がすともう全く付きません。
シートにシワが寄ってしまったときなどは辛いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする