カナヤブラシ
万能 目地刷毛
用途
サッシュ用
形状
平刷毛
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057224
-
1本(25mm)
8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057233
-
1本(36mm)
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057249
-
1本(30mm)
10
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057258
-
1本(15mm)
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください