曜日別特売

安全靴 短靴(シモンスター) SS11

安全靴 短靴(シモンスター) SS11 - シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11 - シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11 - シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11 - シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11 - シモン
(5件のレビュー)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34095803SS11黒24.53Eブラック耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
34095898SS11黒303Eブラック耐滑性
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724143SS11茶23.53E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724159SS11茶243E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724168SS11茶24.53E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
42724177SS11茶253E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724186SS11茶25.53E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
42724195SS11茶263E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724204SS11茶26.53E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
42724213SS11茶273E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724229SS11茶27.53E耐滑性
15,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
34095785SS11黒23.53Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
返品不可
34095794SS11黒243Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095819SS11黒253Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095828SS11黒25.53Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095837SS11黒263Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095846SS11黒26.53Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095855SS11黒273Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095864SS11黒27.53Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095873SS11黒283Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
34095889SS11黒293Eブラック耐滑性
15,800
取扱い終了
42724238SS11茶283E耐滑性
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 建設業全般と普段履き
六条建設業・工事業

4Eこそないが0.5㎝刻みの為使い易い 案外この茶色モデルは少ないのでありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 34095873
2021-11-29
用途: 塗装、看板設置等
西村看板店

はきごこちは良い。もう少し軽いと尚良い。ひも結びではなくマジックテープのほうが良い。

対象商品 : 34095855
2019-11-12
用途: 重量物運搬

安全性にとても優れており、履きやすく脱ぎやすいです。けががしにくいです。

対象商品 : 42724168
2019-09-05
用途: 安全パトロール時自宅から履いて、現場でのパトロールを行うため
川重商事株式会社建設業・工事業

私は足が小さくスマートなため、もう少し細身でもいいのかな、また、デザイン的にももう少しデザイン性があってもいいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34095819
2020-08-12
用途: 建設工事現場管理

丈夫でいいけど履きごごちがイマイチ インナーソウルを使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2が参考にしています
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする