安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付

安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 - シモン安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 - シモン安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 - シモン
(1件のレビュー)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。

形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)23.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)527.5(26cm)標準質量(g)1095(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34096135SS33C付303Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
34096029SS33C付23.53Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
34096038SS33C付243Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
34096074SS33C付263Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
代替品有
34096083SS33C付26.53Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
代替品有
34096047SS33C付24.53Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
返品不可
34096056SS33C付253Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
返品不可
34096065SS33C付25.53Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
34096099SS33C付273Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
34096108SS33C付27.53Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
34096117SS33C付283Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
34096126SS33C付293Eグリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
23,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34096029SS33C付79684354SF33C-235SS33C付 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684354安全靴 長編上 SF33C付シモン1足
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34096038SS33C付79684370SF33C-240SS33C付 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684370安全靴 長編上 SF33C付シモン1足
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34096074SS33C付79684406SF33C-260SS33C付 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684406安全靴 長編上 SF33C付シモン1足
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34096083SS33C付79684415SF33C-265SS33C付 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684415安全靴 長編上 SF33C付シモン1足
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34096074
2020-12-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすくて使いやすいので、重宝しています。
後はもう少し軽かったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする