LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途
鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)
82.5
段数
13段
シャンク径(Φmm)
10(三面面取り)
表面処理
TiNコーティング
適合工具
電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)
3
穴あけ寸法(Φmm)
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35
アズワン品番
64-6740-21
穴あけ可能板厚(mm)
2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
内容量
1本
注意
熱処理された金属板には使用しないでください。※ステンレスの穴あけにはチタンコーティング品をご使用になるか、潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34095548
LB635SP
¥
21,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【工具】切れ味・作業効率ともにUP!「スパイラルステージドリル」
参考になった