バスク キューブ

バスク キューブ - グリーンポットバスク キューブ - グリーンポット
(2件のレビュー)

地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質ファイバークレイ仕様(底穴)あり内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34528875GA-0140GY45グレー395×395×400345×345×395
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528884GA-0140WH45ホワイト395×395×400345×345×395
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528893GA-0150GY90グレー500×500×510440×440×490
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528909GA-0150WH90ホワイト500×500×510440×440×490
19,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528918GA-0160GY165グレー600×600×600540×540×590
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34528927GA-0160WH165ホワイト600×600×600540×540×590
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34528875
2022-08-30
用途: ガーデニング
サービス業

鉢カバーは結構お高いのでこの大きさでこのお値段はありがたいです。
無地のグレーを探していてこちらはシンプルで安定感もあり良かったです。
室内用に買いましたが屋外の鉢植えオリーブの木を入れました♪
来られた方に可愛いと言われます^^

2が参考にしています
対象商品 : 34528875
2022-06-06
用途: 庭の植物を植えるため
その他業種

たくさん土が入るので、植物の根詰まり防止によいと思います。見た目もおしゃれです。この商品は重量がありますので、配送して頂き、大変感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする