曜日別特売
GA-0160GY バスク キューブ グリーンポット 34528918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスク キューブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
容量(L)165
色グレー
内容量1個注文コード34528918品番GA-0160GY
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。

用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
容量(L)
165
色
グレー
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
質量(kg)
25
規格
60型
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×600×600
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×540×590
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34528875
2022-08-30
用途: ガーデニング
サービス業

鉢カバーは結構お高いのでこの大きさでこのお値段はありがたいです。
無地のグレーを探していてこちらはシンプルで安定感もあり良かったです。
室内用に買いましたが屋外の鉢植えオリーブの木を入れました♪
来られた方に可愛いと言われます^^

2人が参考にしています
対象商品 : 34528875
2022-06-06
用途: 庭の植物を植えるため
その他業種

たくさん土が入るので、植物の根詰まり防止によいと思います。見た目もおしゃれです。この商品は重量がありますので、配送して頂き、大変感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする