LED防水ペンライト焦点調節式

LED防水ペンライト焦点調節式 - オーム電機
(6件のレビュー)

防水LEDペンライト。軽量で衝撃に強いアルミボディ。
フォーカス調整機能付き

照度(Lux)1mで1800寸法(mm)Φ16.3×132材質(本体)アルミ本体質量(g)27(電池別)保護等級IPX6(耐水形)使用電源単4×2本(別売)使用電球白色LED×1個連続点灯時間明るさ10%まで:約4.5時間、明るさ5ルーメンまで:約7.5時間色(本体)シルバー光束(Lm)200電球の種類LED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046035LH-PY02Z-S
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35046035
2022-03-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

あかるくて使いやすい。大変喜んでおります。つかえます。

対象商品 : 35046035
2021-07-02
用途: 自動車整備時
有限会社音地自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ
もコンパクトで
明るさにも満足感
があります。お値打ち品
でした。

対象商品 : 35046035
2021-05-25
用途: 夜道の帰宅用に使用

思ったよりも大きかったです。胸ポケットには収まらないです。
ただ、ライトはとても明るくて足元も遠くもよく見えました。

対象商品 : 35046035
2020-07-10
用途: タンク内の状態確認や、異常箇所を説明する際のポインター替わりに使います
有限会社兼六

手に取ってみると印象より一回り大きく感じましたが、この大きさの方が無くしずらいかもしれません。単4電池2本使用ですが、光度は十分明るいです。フォーカス機能は手動で先端部分をスライドして切替えますが、状況に合わせられるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35046035
2019-08-04
用途: 工場点検時
製造業

とても軽くて、奥の方まで明るくて見やすかった。軽いので持ち運びも使いやすさもよかった。

対象商品 : 35046035
2019-05-14
用途: 建物内の現場点検時
建設業・工事業

胸ポケットに納まりがよく、照らした感じも良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする