オーム電機
カラビナミニLEDライト
(1件のレビュー)
オシャレなツートンカラーのミニLEDライトです。
取り付けに便利なカラビナ型キーリング付きです。
寸法(mm)
Φ12.6×37
本体質量(g)
約8(電池除く)
使用電球
白色系LED×1個
連続点灯時間
約8時間
照度(Lux)
3000
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
使用電池
色(本体)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35046044
LED-YK4-K
約10(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
アルカリボタン電池 LR41×4個
ブラック
アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
35046053
LED-YK4-R
約10(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
アルカリボタン電池 LR41×4個
レッド
アルミ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください