曜日別特売

電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ

電球型蛍光灯エコ電球 D形 60Wタイプ - オーム電機
(4件のレビュー)

消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさ
長寿命(約10000時間)で約10倍長持ち(当社60W形白熱電球比)
電気代が約1/5(当社60W形白熱電球比)
発熱量が約1/5(当社60W形白熱電球比)
白熱電球からの取替えにおすすめです

光色昼光色種別60W省電力形寸法(mm)41×118質量(g)60消費電力(W)11口金E26定格電流(A)0.17全光束(Lm)650定格寿命(時間)10000電球の種類電球型蛍光灯内容量1個
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046069EFD15ED/11
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35046069
2022-07-31
用途: 庭棟灯

予備品として買い置きしたうちの1個が不良品だった。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 35046069
2020-08-04
用途: 電気スタンド用
サービス業

電球のLED化も考えましたが、たまにしか使わない電気器具だったので
コスト重視でこちらの製品を選びました。
変にチラついたりすることもなく、問題なく使えています。

対象商品 : 35046069
2020-01-13
用途: ショールームの照明

明るくなりますが、直視すると光が少しまぶしい感じがする。

対象商品 : 35046069
2019-08-08
用途: 机上の照明
サービス業

長年使って、球切れになり、蛍光灯電球で数日間代用していましたが、スイッチオンから十分な照度になるまで結構な時間がかかりました。このタイプは点灯直後から十分な照度があり、机上照明としての使い勝手は最高です。光源に長さがある為、均一に明るく、色もLEDより好きです。但し、口金が同じ26型でも普通の電球型より蛍光管の付け根の部分が大きい為、ねじ込むことが出来ません。注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする