曜日別特売

USB光センサーマウス

USB光センサーマウス - オーム電機USB光センサーマウス - オーム電機USB光センサーマウス - オーム電機
(2件のレビュー)

Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。
分解能1000dpiの高い解像度。
パソコンに接続後すぐに使用できます。

タイプ光学式(赤色LED)ホワイト質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3プラグ形状USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046148PC-SMO1M-W
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35046148
2023-06-02
用途: パソコン

2度クリックしないと反応しないときがある。たまに、クリック時に、ひこひこ、音がする。左クリックが若干左によって、右側に隙間がある。

1が参考にしています
対象商品 : 35046148
2022-04-07
用途: 通常使い
株式会社 試作工房 電

安い割には使いやすいです。
コストパフォーマンスが良いです。
あとは耐久性だけで3年持てば十分かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする