荒川産業
ワンタッチスノーソール
材質
合成ゴム
付属品
サンドペーパー、釘
厚さ(mm)
2
内容量
1足
注意
※靴底が平らでない靴には適しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
縦(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35082925
紳士用ソール
85
紳士用
120
64-6315-16
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35082934
婦人用ソール
60
婦人用
90
64-6315-17
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35082943
男女兼用ソ-ル&ヒ-ルセット
ソール:70、ヒール:57
男女兼用
ソール:120、ヒール:63
64-6315-18
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください