曜日別特売

チェンソー

チェンソー - シングウ(新宮商行)チェンソー - シングウ(新宮商行)チェンソー - シングウ(新宮商行)チェンソー - シングウ(新宮商行)

林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。

排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2内容量1台
注意
※同振動値は昭和52年労働省告示第85号「チェーンソーの規格」に基づく測定値より、平成21年厚生労働省基発710号第3号に定められた方法によって求められた概算値です。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
チェーン形式
バー全長(mm)
切断有効長さ(mm)
点火プラグ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チェーン形式
バー全長(mm)
切断有効長さ(mm)
点火プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35034948XV380D バー14インチ 25AP-76E25AP-76E約400350NGK BPM8Y
107,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35034966XV380D バー14インチ 95TXL-60E95TXL-60E約400350NGK BPM8Y
107,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35034975XV380D バー16インチ 95TXL-66E スプロケットノーズバー仕様95TXL-66E約450400NGK BPM8Y
109,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39401137XV380D 16インチ 25AP/ハードノーズバー仕様「850013」25AP-84E約450400NGK_BPM8Y
109,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39401146XV380D 16インチ 95TXL/ハードノーズバー仕様「850023」95TXL-66E約450400NGK_BPM8Y
109,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35034957XV380D バー16インチ 25AP-84E スプロケットノーズバー仕様25AP-84E約450400NGK BPM8Y
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35034957XV380D バー16インチ 25AP-84E スプロケットノーズバー仕様72335886XV385D 16インチ/スプロケットノーズバー仕様画像準備中シングウチェンソーシングウ(新宮商行)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする