Abaniact(アバニアクト)
楽LANシースケーブル(CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様
防護カバービニルシース(透明)
付属品
先端保護キャップ
シールド
UTPケーブル
通信規格
100BASE-TX、1000BASE-T
伝送帯域(MHz)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35045457
AW-080W-SL
CAT5e
8
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35045466
AW-100W-SL
CAT5e
10
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35045475
AW-150W-SL
CAT5e
15
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35045484
AW-200W-SL
CAT5e
20
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35045493
AW-250W-SL
CAT5e
25
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください