Abaniact(アバニアクト)
楽LANシースケーブル(CAT6A)
CAT6(カテゴリ6)とは、CAT5e同様、最大1ギガに対応したLANケーブルの規格。
将来性を優先したい場合にオススメです。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35045536
AW6A-200W-SLN
カテゴリ6A
20
薄青
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
35045509
AW6A-080W-SLN
CAT6A
8
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
取扱い終了
返品不可
35045518
AW6A-100W-SLN
CAT6A
10
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
オープン
取扱い終了
返品不可
35045527
AW6A-150W-SLN
CAT6A
15
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
35045545
AW6A-250W-SLN
CAT6A
25
薄青
防塵カバー/LAN
LAN
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください