日本ノート
ノート手帳サイズ
(1件のレビュー)
寸法(mm)
130×82
行数
18
製本
糸かがり綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫線
罫幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037145
NY54K
止め罫
6
黒
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください