Panasonic(パナソニック)
エボルタ単4 ブリスター
アルカリ単4型2本パック長持ち&長期保存
タイプ
単4形アルカリ乾電池
形状
単4形
質量(g)
約11(1本あたり)
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
約10.5×44.5(1本)
本数
2本
使用推奨期限
10年
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037407
-
オープン
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください