共立薬品工業
キズリバーテープFA
傷口に付きにくいアクリノール付特殊パッド。
高濃度ウレタン素材を使用。水に強く、やわらかで伸縮自在です。
通気性がよくムレにくい素材です。
お肌にやさしい粘着剤を使用しています。
用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)に
寸法(mm)
(本体)72×25、(パッド部)24×18
種類
絆創膏
大きさ
Lサイズ
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1セット(18枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037967
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください