東京パンダ・プロダクツ
レジロール
(1件のレビュー)
幅(mm)
58(57.5±0.5)
1巻長さ(m)
63
紙管外径(mm)
18
紙管内径(mm)
12
紙厚(μm)
72±2
外径(mm)
76~77
アズワン品番
64-9105-34
保存期間(年)
中保存(5~7)
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35044739
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください