桁数14桁色ホワイトサイズデスクタイプ質量(g)1500タイプデスクタイプ電源AC電源/CR2032(バックアップ用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.5×376.5×111.2機能印字機能(インクカートリッジ)/加算器方式/原価・売価・粗利率/%/REPRINT機能/2色印字/おつり計算機能/税計算/マークアップ・マークダウン/乗除定数計算/桁下げ(シフト)/サインチェンジ(+/-)/少数の端数処理(四捨五入/切り捨て)/キーロールオーバー機能(早打ち機能)/スリーゼロキー/3桁位取り表示/大型表示/傾斜表示/2色成型プラスティックキー/オートパワーオフ/メモリー数3/一般電卓電池寿命(通常使用で約)7年電池1内容量1個