DR-240R-WE プリンター電卓 カシオ計算機 35046008

DR-240R-WE プリンター電卓 カシオ計算機 35046008
DR-240R-WE プリンター電卓 カシオ計算機 35046008

プリンター電卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35046008品番DR-240R-WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
桁数14桁ホワイトサイズデスクタイプ質量(g)1500タイプデスクタイプ電源AC電源/CR2032(バックアップ用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.5×376.5×111.2機能印字機能(インクカートリッジ)/加算器方式/原価・売価・粗利率/%/REPRINT機能/2色印字/おつり計算機能/税計算/マークアップ・マークダウン/乗除定数計算/桁下げ(シフト)/サインチェンジ(+/-)/少数の端数処理(四捨五入/切り捨て)/キーロールオーバー機能(早打ち機能)/スリーゼロキー/3桁位取り表示/大型表示/傾斜表示/2色成型プラスティックキー/オートパワーオフ/メモリー数3/一般電卓電池寿命(通常使用で約)7年電池1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする