曜日別特売

クボタ 防塵・防水デジタル台秤

クボタ 防塵・防水デジタル台秤 - クボタ計装

暗い場所でもくっきり見える「白色バックライト」付。。パッと見やすい「文字高さ46mm」の大型液晶表示。。「約1秒の速さ」でピタっと安定、作業効率アップ。。使いやすさを追求した「ユニークな表示部フォルム」。。IP65相当の防水・防塵性能。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35048677KL-IP-K6MS 検定品(切替式)3000/6000-(切替式)1/2
108,000
取扱い終了
返品不可
35048686KL-IP-K32S 検定品-(切替式)15/32(切替式)5/10
108,000
取扱い終了
返品不可
35048695KL-IP-K60A 検定品-(切替式)32/60(切替式)10/20
113,000
取扱い終了
返品不可
35048704KL-IP-K150A 検定品-(切替式)60/150(切替式)20/50
113,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする