曜日別特売

ボイコース密度計

ボイコース密度計 - 三商
(1件のレビュー)

目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。

目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35050226-
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35050226
2024-08-28
用途: 土の粒度試験沈降分析時
製造業

従来使用していたものが割れてしまい、早く欲しくて当日発送のこちらを注文したのですが、
届いた時点で割れていました。
交換をお願いしましたが、再度破損して届いたので、返品させていただきました。
ケースとなっている紙筒の中に隙間があって、カタカタいう状態で発送されれば、
ガラス製品は破損する確率が高いと思います。
他社製品でも同様の状態で販売されているものがありますが、同じく割れて届いたので、
メーカー側がケースを改善してくれることを祈ります。
製品自体は悪くないと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする