酒精計 10本組

酒精計 10本組 - 三商酒精計 10本組 - 三商

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。

全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)内容量1個
注意
商品名に10本組の表記がありますが、セット品ではなくばら売りです。
注文コードごとに品番が異なります。
例:35050253→No.2が1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35050244No.1 0~100~10
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35050253No.2 10~2010~20
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
35050269No.3 20~3020~30
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050278No.4 30~4030~40
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050287No.5 40~5040~50
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050296No.6 50~6050~60
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050305No.7 60~7060~70
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050314No.8 70~8070~80
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050323No.9 80~9080~90
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35050339No.10 90~10090~100
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする