METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
メトラー 赤外線・ハロゲン水分計
タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。
ひょう量(g)
101
最小表示(mg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×385×169
設定温度範囲
+40~+230℃(1℃きざみ)
分解能(%)
水分率:0.01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35051118
HC103
¥
717,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください